棒磁石 フェライトのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
108件の「棒磁石 フェライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ磁石」、「U字磁石」、「柔らかい磁石」などの商品も取り扱っております。

小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
寸法(mm) 8×7×50 表示 NS極名彫刻 N極赤色塗装 磁束密度 75mT
1個
949 税込1,044
当日出荷



シンワ測定棒状マグネット
NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。
用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。 材質 ハイカーボンスチール
1組(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスU型磁石
汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
材質 鋼製磁石 寸法(mm) 幅58×内幅47×全長115 表示 NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付 磁束密度 42mT
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性 NS表示
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上 ネオジム磁石
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
用途金属部品のひろい上あげ。 形状 U字型
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
付属品 保磁鉄片 寸法(mm) 10×10×100 タイプ 角棒(2本1組) 収納ケース 桐箱 180×54×16mm 極性 NS色分 磁束密度 190mT
1組(2本)
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
64 税込70
当日出荷

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ 2-M6深さ8 仕様 タップ穴付 材質 マグネット:異方性フェライト磁石。外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面) SUS316L 使用環境温度上限(℃) 80 表面最大磁束密度mT(G) 300(3000) 表面仕上げ #400バフ仕上げ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)